ERICO EUROPE B.V. - ERI174820 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M6 H,THR,3?8MM FL - 174820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - Federstahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893748246
Artikelnummer
ERI174820
Herstellernummer
174820
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
900 N


