ERICO EUROPE B.V. - ERI174900 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M8 H,THR,2?3MM FL - 174900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 2...3 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893749045
Artikelnummer
ERI174900
Herstellernummer
174900
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
2...3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
700 N


