ERICO EUROPE B.V. - ERI174910 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M8 H,THR,3?8MM FL - 174910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893749144
Artikelnummer
ERI174910
Herstellernummer
174910
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
900 N


