ERICO EUROPE B.V. - ERI175010 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M10 H,THR,8?14MM F - 175010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893750140
Artikelnummer
ERI175010
Herstellernummer
175010
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
8...14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
900 N


