Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI175180 H-PSM COND/F CL,SMOU,18?22MM OD,3?8MM F - 175180

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI175180 H-PSM COND/F CL,SMOU,18?22MM OD,3?8MM F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893751840

Artikelnummer

ERI175180

Herstellernummer

175180

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

70 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio. Ruota su 360°.