Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI175280 H-PSM COND/F CL,SMOU,30?35MM OD,14?20MM - 175280

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI175280 H-PSM COND/F CL,SMOU,30?35MM OD,14?20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 30...35 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8015268957111

Artikelnummer

ERI175280

Herstellernummer

175280

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

70 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio. Ruota su 360°.