Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI177130 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,18?24MMOD,7MM H - 177130

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI177130 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,18?24MMOD,7MM H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 18...30 mm

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893771343

Artikelnummer

ERI177130

Herstellernummer

177130

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

18...30 mm

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.