Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI178590 4G16,ARMOUR,GREY,7MM SCR,1.5MMF,24MMT-GR - 178590

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI178590 4G16,ARMOUR,GREY,7MM SCR,1.5MMF,24MMT-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893785944

Artikelnummer

ERI178590

Herstellernummer

178590

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...1.5 mm

Werkstoff:

Federstahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Bruchlast:

220 N

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Il dado è venduto separatamente.