ERICO EUROPE B.V. - ERI179650 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,S301,18?22MM,3? - 179650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893796544
Artikelnummer
ERI179650
Herstellernummer
179650
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18...22 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja


