Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI179690 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,S301,22?30MM,3? - 179690

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI179690 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,S301,22?30MM,3?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 22...30 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893796940

Artikelnummer

ERI179690

Herstellernummer

179690

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

22...30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.