Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI181062 CAT HP J-HOOK,PG,50MM D - 181062

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI181062 CAT HP J-HOOK,PG,50MM D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Anzahl der Haken - 1

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893048827

Artikelnummer

ERI181062

Herstellernummer

181062

Hersteller

ERI

Ausführung:

Einzel

Anzahl der Haken:

1

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Durchmesser:

50 mm

Verstellbar:

nein

Koppelbar:

ja

I supporti a J nVent CADDY Cat HP costituiscono il cuore del sistema nVent CADDY Cat HP. I supporti a J presentano una base larga e un profilo arrotondato liscio che garantisce un ampio raggio di curvatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni e delle fibre ottiche, attuali e futuri. I supporti a J nVent CADDY Cat HP sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per offrire una soluzione che risponde ai requisiti del settore previsti per la Cat 6A, e che si adatta facilmente alla Cat 7, alla fibra ottica con ampio diametro, ai conduit e al cavo coassiale. I singoli supporti a J nVent CADDY Cat HP possono essere fissati direttamente alla struttura dell'edificio o possono essere usati per espandere i supporti per cavi con ganci a J nVent CADDY Cat HP esistenti. I supporti a J sono progettati per offrire un'installazione resistente e stabile del supporto delle vie cavi.