ERICO EUROPE B.V. - ERI181190 BOLT CLOSE COND/PCL ST,19?25MM OD,6.4MM - 181190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...25 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893811940
Artikelnummer
ERI181190
Herstellernummer
181190
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19...25 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Bullone prigioniero e dado incorporato significa che vi sono meno parti da manipolare o far cadere. Il bullone a testa combinata funziona con cacciaviti a taglio, esagonali, a croce n. 3 o Robertson n. 2.


