Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI186040 HSC H SNAP CLIP,15?18MM OD - 186040

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI186040 HSC H SNAP CLIP,15?18MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 15...18 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

7449073313021

Artikelnummer

ERI186040

Herstellernummer

186040

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

15...18 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.