Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI186050 HSC H SNAP CLIP,19?24MM OD - 186050

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI186050 HSC H SNAP CLIP,19?24MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893860542

Artikelnummer

ERI186050

Herstellernummer

186050

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

19...24 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

nein

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.