Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI187191 TSGB BRACK.432?660MM ST.SPAC.38?63.5MM B - 187191

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI187191 TSGB BRACK.432?660MM ST.SPAC.38?63.5MM B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893038019

Artikelnummer

ERI187191

Herstellernummer

187191

Hersteller

ERI

Può montare scatole multiple. Dentellato e contrassegnato per facilitare identificazione e piegatura. Il design migliorato con marcature metriche e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti. I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite. Per l’installazione è necessario solo un avvitatore. Può essere montato sulla superficie o all’interno dell'intelaiatura. Regolabile per spaziature dei montanti non standard. La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali. Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita.