Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI187650 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,8?9MM OD - 187650

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI187650 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,8?9MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...12 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 8...9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893876543

Artikelnummer

ERI187650

Herstellernummer

187650

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

8...12 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

8...9 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.