Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI188100 CABLE TIE,STAINLESS ST,200MM - 188100

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI188100 CABLE TIE,STAINLESS ST,200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 50 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893881042

Artikelnummer

ERI188100

Herstellernummer

188100

Hersteller

ERI

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

50 mm

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Fissa i cavi a basso voltaggio.