Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI196015 SPEEDLINK Y-HOOK EYELET EXT,2MMW,500MMY- - 196015

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI196015 SPEEDLINK Y-HOOK EYELET EXT,2MMW,500MMY-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässige Nutzlast - 220 kg

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Kabellänge - 0.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893053357

Artikelnummer

ERI196015

Herstellernummer

196015

Hersteller

ERI

Zulässige Nutzlast:

220 kg

Kabeldurchmesser:

2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Stahl

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

0.5 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il Gancio doppio offre un facile collegamento alla canalina, passerella a filo o corpo illuminante. Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina. Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura.