Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI310181 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,PG,3MX82X41X2.5 - 310181

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI310181 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,PG,3MX82X41X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893026078

Artikelnummer

ERI310181

Herstellernummer

310181

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.