Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI311935 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,260X43X30X1. - 311935

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI311935 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,260X43X30X1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Länge - 270 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...270 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893027624

Artikelnummer

ERI311935

Herstellernummer

311935

Hersteller

ERI

Höhe:

30 mm

Länge:

270 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...270 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...90 °

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.