ERICO EUROPE B.V. - ERI311955 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,610X43X30X1. - 311955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Länge - 620 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...620 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893027662
Artikelnummer
ERI311955
Herstellernummer
311955
Hersteller
ERI
Höhe:
30 mm
Länge:
620 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...620 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.


