Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI313305 ADK STRUT END CAP,BLUE - 313305

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI313305 ADK STRUT END CAP,BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 41 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für - C-Profil

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893004694

Artikelnummer

ERI313305

Herstellernummer

313305

Hersteller

ERI

Breite:

41 mm

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

C-Profil

Farbe:

blau

Adatto per profilato ERISTRUT tipo A. Separandolo si ottengono due tappi finali per profilato ERISTRUT tipo C.