Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI313310 STRUT CHANNEL COVER,POLYVINYLCHLORIDE,3 - 313310

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI313310 STRUT CHANNEL COVER,POLYVINYLCHLORIDE,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Ausführung - Längsabdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für - C-Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

4018292133104

Artikelnummer

ERI313310

Herstellernummer

313310

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Ausführung:

Längsabdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

C-Profil

Farbe:

sonstige

Si inserisce facilmente a scatto in qualsiasi profilo strut ERISTRUT.