ERICO EUROPE B.V. - ERI313400 2-2 H CORNER GUSSET,RIGHT HAND,M10 SCR - 313400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893134001
Artikelnummer
ERI313400
Herstellernummer
313400
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa angolare rinforzata 4 fori, Destra, M10 Vite


