ERICO EUROPE B.V. - ERI313850 8 H.DOU.CORNER CONN,3-WAY,HD,43X140X102,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - T-Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4018292138505
Artikelnummer
ERI313850
Herstellernummer
313850
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
T-Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa di giunzione a cannoncino, 8 fori, 3 vie, HD, 43 mm x 140 mm x 102 mm, M10 Vite