ERICO EUROPE B.V. - ERI330130 6000 BEAM CLAMP KIT,600 MM,AA STRUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893301304
Artikelnummer
ERI330130
Herstellernummer
330130
Hersteller
ERI
Länge:
600 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
2.5 mm
Mit Zahnung:
nein
I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo. I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare. Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi.


