ERICO EUROPE B.V. - ERI335040 5000 BEAM CLAMP KIT,ST,HD,800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893350401
Artikelnummer
ERI335040
Herstellernummer
335040
Hersteller
ERI
Länge:
800 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Sistema con profilo a C. Comprende un morsetto e un profilo.


