Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI335060 5000 BEAM CLAMP KIT,S304,400MM - 335060

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI335060 5000 BEAM CLAMP KIT,S304,400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - mit Schiene

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077690715

Artikelnummer

ERI335060

Herstellernummer

335060

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

mit Schiene

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sistema con profilo a C. Comprende un morsetto e un profilo.