Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI335100 C-CHAN BEAM CLAMP,STEEL,HD,E5 CHAN,3?30M - 335100

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI335100 C-CHAN BEAM CLAMP,STEEL,HD,E5 CHAN,3?30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4018292351003

Artikelnummer

ERI335100

Herstellernummer

335100

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Sistema con profilo a C.