ERICO EUROPE B.V. - ERI336290 INC8 INTERNAL STRUT BEAM CLAMP - 336290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4018292362900
Artikelnummer
ERI336290
Herstellernummer
336290
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Monta il profilo strut all’interno delle travi.


