Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI337050 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,28?32MM - 337050

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI337050 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,28?32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074060771

Artikelnummer

ERI337050

Herstellernummer

337050

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...32 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

32

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.