Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI337070 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,36?40MM - 337070

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI337070 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,36?40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

7449076827945

Artikelnummer

ERI337070

Herstellernummer

337070

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

36...40 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

40

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.