ERICO EUROPE B.V. - ERI337080 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,40?44MM - 337080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
7449076827952
Artikelnummer
ERI337080
Herstellernummer
337080
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
44
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


