Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI337100 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,48?52MM

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI337100 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,48?52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893005905

Artikelnummer

ERI337100

Herstellernummer

337100

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

48...52 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohre (metrisch):

52

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.