ERICO EUROPE B.V. - ERI337330 C-EU SIN CABLE TO F CL,20?24MM OD,12MM M - 337330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 20...24 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893006025
Artikelnummer
ERI337330
Herstellernummer
337330
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
20...24 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
24
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


