ERICO EUROPE B.V. - ERI337350 C-EU SIN CABLE TO F CL,28?32MM OD,12MM M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 28...32 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893005059
Artikelnummer
ERI337350
Herstellernummer
337350
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
28...32 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


