ERICO EUROPE B.V. - ERI337360 C-EU SIN CABLE TO F CL,32?36MM OD,12MM M - 337360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 32...36 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893006032
Artikelnummer
ERI337360
Herstellernummer
337360
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
32...36 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


