ERICO EUROPE B.V. - ERI337380 C-EU SIN CABLE TO F CL,40?44MM OD,12MM M - 337380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893006056
Artikelnummer
ERI337380
Herstellernummer
337380
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
44
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


