Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI337390 C-EU SIN CABLE TO F CL,44?48MM OD,12MM M - 337390

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI337390 C-EU SIN CABLE TO F CL,44?48MM OD,12MM M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 44...48 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893006063

Artikelnummer

ERI337390

Herstellernummer

337390

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

44...48 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

48

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Sostiene passaggi singoli di conduit. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.