ERICO EUROPE B.V. - ERI337610 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,12?16MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893002355
Artikelnummer
ERI337610
Herstellernummer
337610
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


