Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI337630 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,20?24MM OD - 337630

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI337630 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,20?24MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893002379

Artikelnummer

ERI337630

Herstellernummer

337630

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

20...24 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Morsetto per conduit/cavo monopezzo con custodia protettiva. Nessuna vite o bullone da far cadere. Per l’installazione sono necessari solo un cacciavite o una chiave a brugola. Adatto al lato aperto del profilo strut.