Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI337800 C-GW PL CABLE PR PL,9?12MM OD - 337800

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI337800 C-GW PL CABLE PR PL,9?12MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 9...12 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893002638

Artikelnummer

ERI337800

Herstellernummer

337800

Hersteller

ERI

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

9...12 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra di protezione cavi. Utilizzato con prodotti nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU e C-ES.