Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI387540 FOUR H FLAT BRACK,ST,HD,168MM - 387540

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI387540 FOUR H FLAT BRACK,ST,HD,168MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Flachverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893000313

Artikelnummer

ERI387540

Herstellernummer

387540

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Flachverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.