Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI387720 8 HOLE DOUBLE CORNCONN,3-WAY,HD,43X140X1 - 387720

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI387720 8 HOLE DOUBLE CORNCONN,3-WAY,HD,43X140X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893877205

Artikelnummer

ERI387720

Herstellernummer

387720

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Staffa di giunzione a cannoncino, 8 fori, 3 vie, HD, 43 mm x 140 mm x 102 mm