Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI388761 2-2 H CORNER ANGLE BRACK,S316,102MM X 86 - 388761

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI388761 2-2 H CORNER ANGLE BRACK,S316,102MM X 86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893887600

Artikelnummer

ERI388761

Herstellernummer

388761

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.