Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI389890 310M UN.BEAMCL,THICK F,M10 H,THR,31.8MMM - 389890

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI389890 310M UN.BEAMCL,THICK F,M10 H,THR,31.8MMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...31 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893005721

Artikelnummer

ERI389890

Herstellernummer

389890

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

0...31 mm

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Bohrungsdurchmesser:

8.7 mm

Morsetto universale per travi spesse.