ERICO EUROPE B.V. - ERI404391 UNIVERSAL STRUCTURAL ATT,EG,21MM H - 404391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Rohr
Befestigungsart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8711893128192
Artikelnummer
ERI404391
Herstellernummer
404391
Hersteller
ERI
Montageart:
Rohr
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1"a 2"e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.


