Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI503900 PREFABRICATED CROWSFEET - 503900

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI503900 PREFABRICATED CROWSFEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 3 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775039008

Artikelnummer

ERI503900

Herstellernummer

503900

Hersteller

ERI

Werkstoff:

sonstige

Länge:

3 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Kit conveniente, preassemblato per un piccolo sistema di messa a terra orizzontale. Prodotto con nastro in rame stagnato da 30 mm x 2 mm (1.2"x 0.8").