Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI549020 BARRE FILETTATE TCB 30X5X2000 - 549020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3479775490205

Artikelnummer

ERI549020

Herstellernummer

549020

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

30 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore dellarete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.