ERICO EUROPE B.V. - ERI549200 BARRE FILETTATE TCBS 18X4X1000 - 549200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 18 mm
Höhe - 4 mm
Länge - 1000 mm
Flexibel - nein
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
3479775492001
Artikelnummer
ERI549200
Herstellernummer
549200
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
18 mm
Höhe:
4 mm
Länge:
1000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.



